すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468CM-6

品名 : W38-16T S型トラップ(樹脂製)

仕様

メーカーカクダイ型番433-504-32
パイプ外径32mm取付け穴径38~40mm
はさみ込み厚最大約16mm使用温度1~50℃
材質ABS、PP、POM、ステンレス
オーバフロー無しの洗面・手洗器用
取付けネジは、専用特殊ネジになります。
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/15 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1146ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top