すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468CY-43

品名 : PJ 1/2" 2ハンドル混合水栓

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTOTO型番TL306R4GUR
取付穴径φ25mmねじ径PJ1/2”
仕様常温・寒冷地共用設置サイズ(幅×奥行×高さ)102×85×76mm
材質黄銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 08:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468CY-41
  • 品番

    EA468CY-41

  • コメント

    外観違い仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top