すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468DA-12A

品名 : 82.0mm 排水トラップ用止水プレート(リング付)

仕様

材質本体:18-8 ステンレス(SUS304)
フランジ:TPV
サイズφ82mm
仕様Wリング付(ボールチェーンが取り付けできます。)重量(g)29
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
販売価格

860(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/11/04 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top