すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468DP-3

品名 : 100mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)

仕様

メーカーアカギ型番A10681-0043
用途排水管内に異物が入らないようホッパー内に取り付ける目皿ホッパー受口径φ100mm
パンチング外径φ96mmメッシュ外径φ95mm
厚み3mm材質ステンレス(SUS304)
メッシュ2.6mm角
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 15:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1151ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA468DP-1 65mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
    EA468DP-2 80mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
    EA468DP-3 100mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
    EA468DP-4 125mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
    EA468DP-5 150mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
    EA468DP-6 200mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
    ウェブカタログ画像
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1150ページ
    • エスコ便利カタログ1151ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top