すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468EF-100

品名 : 600x460x840mm 一槽シンク(簡易型/ステンレス製)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー東製作所型番EKP1-600
日本製
※注意※【お客様組立品】50
材質SUS430サイズ600(W)×460(D)×840(H)mm
重量8kgシンクサイズ530(W)×375(D)mm
深さ130㎜実用耐荷重30kg
ねじ、ビス、工具不要の簡易組立
耐荷重に注意してご使用ください。
販売価格

19,400(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/05 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1145ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1144ページ
  • エスコ便利カタログ1145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top