すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468HA-14

品名 : 2ハンドル混合水栓

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLIXIL型番SF-K216F-13
キッチン用
ねじ径PJ1/2”パイプ長170mm
設置サイズ(幅×奥行×高さ)200×240×107mm呼び径13mm
抗菌ハンドル
仕様常温用材質本体:青銅
吐水口:黄銅
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468CN-170
  • 品番

    EA468CN-170

  • コメント

    変更点:メーカー違い

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top