すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468HA-6

品名 : 2ハンドル混合水栓

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLIXIL型番LF-275A-G
取付穴径φ30±2mmねじ径PJ1/2”
仕様常温用逆止弁有無無し
設置サイズ(幅×奥行×高さ)100×85×77.5mm材質青銅
呼び径13mm排水方式ゴム栓式
2ハンドル用混合水栓。
販売価格

14,400(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/14 05:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468CN-2
  • 品番

    EA468CN-2

  • コメント

    違い:メーカー、サイズ等

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top