すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468HA-74

品名 : 交換用浄水カートリッジ(標準タイプ/6個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーLIXIL型番JF-20-S
材質外装:ポリプロピレン
ろ材:セラミック、活性炭、不織布
サイズ(mm)Φ28.1×115.5
カートリッジ寿命2ヶ月(20L/日 使用の場合)
3ヶ月(13L/日 使用の場合)
4ヶ月(10L/日 使用の場合)
入数6個
ろ過流量2.5L/分
5物質除去
EA468HA-16、-17用交換用浄水カートリッジ(標準タイプ)
交換ラクラク!コンパクトなのに1200Lの浄水能力で、おいしい水をたっぷりお使いいただけます。
LIXILの独自技術を用いた抗菌セラミックを使用しているので、いつまでも安心でおいしい水をお楽しみいただけます!
※PFOSおよびPFOAを80%除去できます。
販売価格

21,600(税抜)/ 23,760円(税込)

カタログ価格

21,600円(税抜)/23,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/20 23:03現在)

更新
商品入数6販売単位St
バリエーション一覧
EA468HA-71 交換用浄水カートリッジ(標準タイプ)
EA468HA-73 交換用浄水カートリッジ(標準タイプ/4個)
EA468HA-74 交換用浄水カートリッジ(標準タイプ/6個)
その他関連
本体EA468HA-16 : G 1/2" シングル混合水栓(浄水器内蔵)
本体EA468HA-17 : G 1/2" シングル混合水栓(浄水器内蔵)
ウェブカタログ画像
※6個入
  • ※6個入
  • 浄水カートリッジ除去物質比較表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top