すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469B-2A

品名 : Rc 1/4" x Rc 1/4" ソケット(1個)

仕様

メーカープロテリアル(旧日立金属)適用流体空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質黒心可鍛鋳鉄製
呼び径8AねじサイズRc1/4”
全長25mm入数1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
リブ付きソケット
適用管種
・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
※蒸気には黒継手を推奨します
販売価格

535(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/07/06 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1094ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469B-2A Rc 1/4" x Rc 1/4" ソケット(1個)
    EA469B-3A Rc 3/8" x Rc 3/8" ソケット(1個)
    EA469B-4A Rc 1/2" x Rc 1/2" ソケット(1個)
    EA469B-6A Rc 3/4" x Rc 3/4" ソケット(1個)
    EA469B-10A Rc 1" x Rc 1" ソケット(1個)
    EA469B-12 Rc1・1/4"xRc1・1/4" ソケット(1個)
    EA469B-15 Rc1・1/2"xRc1・1/2" ソケット(1個)
    EA469B-20 Rc 2" x Rc 2" ソケット(1個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1094ページ
    • エスコ便利カタログ1095ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top