すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469EK-100

品名 : Rc 1" x600mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)

仕様

メーカー南国フレキ工業型番NK-1100F-25A
呼称25AねじサイズRc 1”
対辺60mm全長600mm
適用流体水・油・空気・蒸気・ガス使用温度-10~100℃
使用圧力1.0MPa材質チューブ:SUS304
ユニオン:FCMB
ブレード:SUS304
プレスリング:SS400
MK金具:SS400
ガスケット:T/#1995
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
カシメタイプ
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
※ねじれは吸収できません。
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。
販売価格

8,160(税抜)/ 8,976円(税込)

カタログ価格

8,160円(税抜)/8,976円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/13 15:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1097ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469EK-3 Rc 3/8" x300mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-4 Rc 1/2" x300mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-6 Rc 3/4" x300mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-10 Rc 1" x300mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-12 Rc1・1/4"x300mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-14 Rc1・1/2"x300mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-20 Rc 2" x300mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-33 Rc 3/8" x400mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-34 Rc 1/2" x400mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-36 Rc 3/4" x400mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-40 Rc 1" x400mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-42 Rc1・1/4"x400mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-44 Rc1・1/2"x400mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-50 Rc 2" x400mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-63 Rc 3/8" x500mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-64 Rc 1/2" x500mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-66 Rc 3/4" x500mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-70 Rc 1" x500mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-72 Rc1・1/4"x500mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-74 Rc1・1/2"x500mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-80 Rc 2" x500mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-93 Rc 3/8" x600mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-94 Rc 1/2" x600mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-96 Rc 3/4" x600mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-100 Rc 1" x600mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-102 Rc1・1/4"x600mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-104 Rc1・1/2"x600mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-110 Rc 2" x600mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-113 Rc 3/8" x700mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-114 Rc 1/2" x700mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-116 Rc 3/4" x700mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-120 Rc 1" x700mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-122 Rc1・1/4"x700mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-124 Rc1・1/2"x700mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    EA469EK-130 Rc 2" x700mm フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA469EK-66です
    • 画像はEA469EK-66です
    • 画像はEA469EK-66です
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1096ページ
    • エスコ便利カタログ1097ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top