すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469ER-16

品名 : R 3/4" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)

仕様

メーカー南国フレキ工業型番NK-3400MM-20A
呼称20AねじサイズR 3/4”
対辺27mm全長400mm
適用流体水・油・空気・蒸気使用温度-10~250℃
使用圧力1.0MPa材質チューブ:SUS304
ブレ―ド:SUS304
ベースブロック:SS400
プレスリング:SS400
袋ナット:SS400
オスアダプター:SS400
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。
販売価格

5,130(税抜)/ 5,643円(税込)

カタログ価格

5,130円(税抜)/5,643円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/17 01:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1097ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469ER-3 R 3/8" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-4 R 1/2" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-6 R 3/4" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-10 R 1" x300mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-13 R 3/8" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-14 R 1/2" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-16 R 3/4" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-20 R 1" x400mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-23 R 3/8" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-24 R 1/2" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-26 R 3/4" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-30 R 1" x500mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-33 R 3/8" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-34 R 1/2" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-36 R 3/4" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-40 R 1" x600mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-43 R 3/8" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-44 R 1/2" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-46 R 3/4" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    EA469ER-50 R 1" x700mm フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1096ページ
    • エスコ便利カタログ1097ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top