すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470AB-30

品名 : Rc 3" ボールバルブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最高圧力(水・油・ガス(※))常温:2.75MPa(28kgf/c㎡)、
150℃以下:0.69MPa(7kgf/c㎡)
※注意可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
材質黄銅ねじサイズ(Rc)3”
販売価格

44,700(税抜)/ 49,170円(税込)

カタログ価格

44,700円(税抜)/49,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 07:01現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA470AB-2 Rc 1/4" ボールバルブ
    EA470AB-3 Rc 3/8" ボールバルブ
    EA470AB-4 Rc 1/2" ボールバルブ
    EA470AB-6 Rc 3/4" ボールバルブ
    EA470AB-10 Rc 1" ボールバルブ
    EA470AB-12 Rc1・1/4" ボールバルブ
    EA470AB-14 Rc1・1/2" ボールバルブ
    EA470AB-20 Rc 2" ボールバルブ
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top