すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304AP-2

品名 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AP用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番T20-BL
こて先R0.2mmこて先長15mm
EA304AP-100、旧EA304AP交換用こて先
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0701ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA304AP-1 R0.5mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-2 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-3 R0.5mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-4 R1.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-5 φ2.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-6 3.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-7 φ4.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-8 φ2.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-9 φ3.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-10 φ5.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-11 φ6.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-12 φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-13 φ2.4mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-14 φ3.2mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-15 φ6.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-16 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-17 φ5.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-18 φ3.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-19 φ3.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    EA304AP-20 φ3.2mm 交換用こて先 (EA304AP用)
    その他関連
    本体EA304AP-100 : [EA304AP用] 窒素ガス半田ごて
    ウェブカタログ画像
    単位:mm
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ700ページ
    • エスコ便利カタログ701ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top