すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304AL

品名 : 100V/85W コントローラ付半田ごて(温度表示付)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FX100-81
電源AC100V(50/60Hz)消費電力28~85W
プラグ2極接地設定温度350・400・450℃
リップル温度無負荷時±1.1℃
<ステーション部>仕様
出力50W周波数13.56MHz
サイズ127×167×150(H)mm重量3kg
<こて部>仕様
こて先アース間抵抗<2Ωリーク電圧<2mV
ヒーターIH(高周波誘導加熱式)コード長1.3m
全長こて先装着時:190mm(コード除く)重量こて先装着時:31g(コード除く)
IH方式はこて先そのものが発熱・一定温度を保持する方式のため、センサーによるヒーターの通電をON/OFFして温度を制御する抵抗加熱方式と違い、小さなこて先でも高密度・高熱容量基板に対応できます。
こて先を直接加熱するIH(高周波誘導加熱方式)の原理で優れた熱特性を実現しました。
「パワーアシスト」搭載、こて先温度低下が抑えられ、素早く温度が回復するので、作業効率アップします。
対話式のインターフェースと3つのボタンで直感的に操作できます。
「こて先通電時間」や「推定半田付けポイント数」などの情報を記録で、こて先交換目安などに使えます。
設定温度はこて先シリーズで決まるので、温度調節なしですぐに使えます。
内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度の半田付けに最適
ヒーター劣化による温度変化が起こらないのでキャリブレーションの必要がありません。
ディスプレイに各種情報や操作メニューが表示されるので、迷うことがなく操作のストレスが軽減されます。
3つのアプリケーションで高密度の高熱容量基板から顕微鏡下でのはんだ付け・リワーク作業に対応します。
作業時はヒーターの発熱と合わせて変動する出力グラフをリアルタイムで表示します。
コンパクトなボディーは片手でも持ち運びやすいです。
細身・軽量の2色のスリーブが付属で、作業や使用はんだ、こて先の使い分け等にご使用ください。
鉛フリーはんだ対応
RoHS規制対応品
ESD SAFE対策製品
※こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

64,500(税抜)/ 70,950円(税込)

カタログ価格

64,500円(税抜)/70,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/21 13:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0689ページ
その他関連
オプションEA304AL-1 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-2 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-3 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-4 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-5 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-6 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-7 : φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-8 : φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-9 : φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-10 : φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-11 : φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-12 : φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-13 : φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-14 : φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-15 : φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-16 : φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-17 : φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-18 : φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-19 : φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-20 : φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-21 : φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-26 : φ5.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-27 : φ5.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-28 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-29 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-30 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-31 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-32 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-33 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-34 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-35 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-36 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-37 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-38 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-39 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-40 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-41 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-42 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-43 : φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-44 : φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
オプションEA304AL-45 : φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
ウェブカタログ画像
  • 高密度の高熱容量基板から顕微鏡下でのはんだ付け・リワーク作業に対応します
  • IH方式はこて先そのものが発熱・一定温度を保持する方式のため、センサーによるヒーターの通電をON/OFFして温度を制御する抵抗加熱方式と違い、小さなこて先でも高密度・高熱容量基板に対応できます。
  • 「パワーアシスト」搭載、こて先温度低下が抑えられ、素早く温度が回復するので、作業効率アップします。
  • 3つのボタンで直感的に操作できます。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top