すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470AN-10

品名 : R 1" xRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカーオーエヌ工業(ONK)型番N-611(M/F型)
呼び径1”ねじサイズR1”×Rc1”
適応流体水・空気・油最高使用圧力2.0MPa
材質ステンレス(SUS304)使用温度0~110℃
ボディ全長82.5mm
レデュースドボア型
レバーハンドル(塩化ビニルコーティング)
販売価格

16,100(税抜)/ 17,710円(税込)

カタログ価格

16,100円(税抜)/17,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/15 09:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1106ページ
バリエーション一覧
EA470AN-2 R 1/4"xRc1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AN-3 R 3/8"xRc3/8" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AN-4 R 1/2"xRc1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AN-6 R 3/4"xRc3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470AN-10 R 1" xRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1106ページ
  • エスコ便利カタログ1107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top