すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470DV-36

品名 : 50A ベローズバルブ(フランジ式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヨシタケ型番BSV-10F
呼び径(A呼称)50流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
最高使用圧力1.4MPa最高使用温度300℃
材質本体、ボンネット:球状黒鉛鋳鉄(FCD400相当)
弁体、弁座、ベローズ:ステンレス鋼
フランジ式(接続:JIS 10KFF) 
成形ベローズとグランドパッキンのダブルシールによりグランド部からの蒸気外部漏れがありません。
グランドパッキンの増し締が不要なのでステムの押し付けによるハンドル回転干渉が少なく一般弁(当社品)と比べて小さなトルクでハンドルの開閉操作が行えます。
販売価格

53,600(税抜)/ 58,960円(税込)

カタログ価格

53,600円(税抜)/58,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/18 17:41現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA470DV-31 15A ベローズバルブ(フランジ式)
EA470DV-32 20A ベローズバルブ(フランジ式)
EA470DV-33 25A ベローズバルブ(フランジ式)
ウェブカタログ画像
画像はEA470DV-34です。
  • 画像はEA470DV-34です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top