すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA801AM-5A

品名 : 13mm/610W 電気ドリル(正・逆転)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AD1300VR
電源AC100V消費電力610W
電流6.7Aチャック能力1.5~13mm
穴あけ能力鉄工:φ13mm
木工:φ30mm
回転数0~1100rpm
コード長2.5mサイズ80(W)×352(L)×153(H)mm
首径φ43mm重量2.1kg
付属品補助ハンドル、チャックハンドル替カーボンEA813RA-11
二重絶縁構造、無段変速、正逆転切替付
販売価格

15,400円(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0838ページ

代替品

EA801AM-2A
  • 品番

    EA801AM-2A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個)
本体EA801XB-26 : 710㎜ ミキサー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ838ページ
  • エスコ便利カタログ839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top