すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA760B-3

品名 : 単3x4本 マルチ探知機

仕様

メーカーボッシュ型番GMD120
金属、電線、木、通水の樹脂管を探知
検知能力120mm(条件による)機能中心位置探査
電源単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)サイズ92(W)×85(D)×206(H)mm
重量500g付属品キャリングケース
壁際45mm以上から探知可能
LEDランプとシグナル音で確認できます。
使用温度範囲-10℃~+40℃
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

52,500円(税抜)/ 57,750円(税込)

カタログ価格

52,500円(税抜)/57,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0763ページ
その他関連
オプションEA813B-10CA : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-10F : DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ762ページ
  • エスコ便利カタログ763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top