すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA166DG-22

品名 : 500ml グリースガン(エアー式/フレキシブルホース付)

仕様

容量(ml)500ノズル長(mm)150
吐出圧力(MPa)33筒サイズ285mm
エアー使用圧力0.3~0.8MPa吸入口1/4”(F)
吐出量400g/分ノズルねじサイズM10×P1.0
圧力比率40:1使用コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
連続吐出タイプ
NLGI-1~2
300mmフレキシブルホース付
トリガーを押している間はグリースが出続けます。
工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能
アイコン
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0643ページ
その他関連
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA991CD-336 : M10x1.0/330mm グリースポンプ用ノズル(フレキ兼用)
セット商品EA166DG-21 : 500ml グリースガン(エアー式)
セット商品EA991CD-321 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:カートリッジグリース
  • 適応グリース:手詰めグリース
  • エスコ便利カタログ642ページ
  • エスコ便利カタログ643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top