すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA854BC-2A

品名 : AC100V/400W ジグソー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番J-6500V
電源AC100V・400Wストローク数0~3,000spm
ストローク長20mm傾斜切断角度左右0~45°
サイズ205×67×173mm重量1.7kg
コード長2.0m適合ブレードTシャンク(0.8~1.8mm厚)
替カーボンブラシEA813RA-5定格電流4.2A
最大切断能力厚さ
木材:65mm
軟鋼板:6mm
振動3軸合成値木材:3.5m/s2
軟鋼材:5.5m/s2
(EN60745-2-11に基づき測定)
付属品ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規
無段変速
Tシャンク
木材、金属の直線、曲線切りに
使いやすい低重心・低振動
バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)
正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付
定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。
ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。
握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。
作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ
ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
販売価格

12,400円(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0841ページ

代替品

EA854BA-3A
  • 品番

    EA854BA-3A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA813RA-5 : 交換用カーボンブラシ [608CV /リョービ](2個)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ840ページ
  • エスコ便利カタログ841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top