すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RG-1A

品名 : DC10.8V/300mm 長柄伸縮式ヘッジトリマー(充電式)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番JPHT30010TC
電源DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)刈込幅300mm
全長1570~2210mm切断径10mm
ストローク数1470回/分連続使用時間30分
ヘッド調整角度-90°~90°充電時間130分(5V3A充電時)
※室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります
重量2.1kg付属品2.0Ahバッテリー×1、USB充電ケーブル、補助ハンドル、肩掛けベルト、ブレードケース
両刃駆動式
初めてでも扱いやすい、コードレスポールヘッジトリマーです。
「両刃タイプ」で刃の向きを気にせず使えるため、効率がよく作業ができます。
枝をガッチリ刈り取る「二面研磨刃」です。
3か所[補助ハンドル:持つ角度/ポール:長さ/ヘッド:ヘッドの角度]をスタイルやシーンに合わせて調節できます。
安全スイッチと運転スイッチを同時に押すことで作動する「ダブルロック」で、万が一の誤作動を防止します。
軽量設計なので、持ち運びや長時間の作業も負担を感じにくいです。
ヘッド部分は着脱可能・ブレードケースも付属しているため、コンパクトに収納・車載ができます。
肩掛けベルト付き
市販のUSB充電器(出力20W以上推奨)で手軽に充電ができます。
ライトの「点滅:充電中/点灯:充電完了」で、充電完了が一目でわかります。
抜き差しも簡単で、充電が終わったら差し込み口にセットするだけです。
販売価格

17,600円(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA898RG-31 : DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)
ウェブカタログ画像
  • 肩掛けベルト付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top