すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897B-8B

品名 : DC36.0V 電動ブロワ(充電式・バッテリー2個付)

パワー&コントロール機能で作業がはかどる

仕様

メーカーHiKOKI型番RB36DC(2WPZ)
モーター直流ブラシレスモーター回転数ノーマルモード:0~21,000spm
ターボモード:26,000spm
風量ノーマルモード:0~15.0m3/min
ターボモード:19.8m3/min
※先端ノズル装着なし
風速【最大】
ノーマルモード:62.6m/s
ターボモード:71.5m/s
【平均】
ノーマルモード:51.4m/s
ターボモード:60.3m/s
※ブローノズル装着時
バッテリーリチウムイオン(36V/4.0Ah)
電池残量表示付き
充電時間実用充電:約30分
満充電:約40分
サイズ950×205×290(H)mm
※バッテリー装着時
重量3.7kg
※バッテリー装着時、先端ノズルを除く
付属品充電器×1、直噴管×1、フラットノズル、ブローノズル、バッテリー(BSL36B18X)×2、電池カバー×2
大風量&高風速。広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。
風量を一定に保てるクルーズコントロールノブ(無段階調整)を搭載
一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載
直噴菅と2つのノズルが標準付属
販売価格

69,200円(税抜)/ 76,120円(税込)

カタログ価格

69,200円(税抜)/76,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
ウェブカタログ画像
  • 充電器×1、直噴管×1、フラットノズル、ブローノズル、バッテリー(BSL36B18X)×2、電池カバー×2
  • 風量を一定に保てるクルーズコントロール機能と、一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載
  • 大風量&高風速
  • 標準付属のノズル
  • 標準付属のノズル
  • 標準付属のノズル

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top