すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813CF-9A

品名 : DC18.OV 振動ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番DV18DC(2XPZ)
仕様樹脂ケースセット最大トルク低速:140N・m(1,429kgf・cm)
高速:105N・m(1,071kgf・cm)
チャック能力1.5~13mmバッテリー18V(リチウムイオン 5.0Ah)
充電器AC100V充電時間25分
回転数無負荷時
低速:0~500rpm
高速:0~2,000rpm
打撃数無負荷時
低速:0~7,500(回/分)
高速:0~30,000(回/分)
穴あけ能力鋼材:16mm
アルミ:16mm
木材:102mm
モルタル:20mm
締付能力木ねじ:呼び径12mm×長さ100mm
小ねじ:M6
サイズ190×70×269(H)mm重量2.5kg(充電池装着時、サイドハンドル除く)
付属品バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバーモーター直流ブラシレスモーター
振動3軸合成値回転+打撃:13.1m/s2
回転:<2.5m/s2
使用可能蓄電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18V(BSL18XXシリーズ)
一充電当たりの作業量【木ねじ締め】
低速
・呼び径12mm×長さ100mm、材料:米松(下穴径10mm)…約130本
【穴あけ】
低速
・錐径76mm(座彫り)、材料:SPF(厚さ38mm)…約25個
高速
・錐径21mm、材料:ラワン(厚さ30mm)…約650個
・錐径10mm、材料:モルタル(深さ30mm)…約100個
・錐径8mm、材料:レンガ(深さ30mm)…約300個
機能ブレーキ付、無段変速、正逆切替式、二段変速(低速・高速)、トルク切替えクラッチ付、キーレスチャック、キックバック軽減機能
ビット別売
回転数2段階切替(低速・高速)
スイッチの引込み量に応じて無段階に回転数を調整できます。
締付トルク22段階
高効率で経済的なブラシレスモーター採用
ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
大規模木造建築向け構造用ビスの締付けにも
ねばり強い締付け
モータ仕様の最適化とインバータ回路の強化を図り、締付が困難だった構造用ビスも従来機種に比べ、6倍以上の連続締付が可能となりました。
コンパクトボディ
サイドハンドル
11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)
販売価格

98,200円(税抜)/ 108,020円(税込)

カタログ価格

98,200円(税抜)/108,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0830ページ
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top