すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CD-111

品名 : 500ml グリースガン(フレキシブルホース付)

仕様

容量(ml)500ノズル長(mm)300
最大吐出量0.9g/ストローク(大容量モード時)ノズルねじサイズM10×1
最大吐出圧力41.3MPa(高圧力モード時)筒長283mm
適用グリースカートリッジグリース(400ml)
手詰めグリース
NLGI-1~2
極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン
1.2mm厚バレル
高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。
グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
高圧力モードと大容量モードの切替ができます。
アイコン
販売価格

6,110円(税抜)/ 6,721円(税込)

カタログ価格

6,110円(税抜)/6,721円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0644ページ
その他関連
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA991CD-301 : M10 グリースポンプ用ロックカプラー
オプションEA991CD-302 : M10 グリースポンプ用ロックカプラー(ロング)
オプションEA991CD-306 : M10 グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CD-311 : M10 グリースポンプ用カプラー(スイベル付)
オプションEA991CD-321 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
オプションEA991CD-322 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
オプションEA991CD-326 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)
オプションEA991CD-327 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)
オプションEA991CD-331 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)
オプションEA991CD-332 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)
オプションEA991CD-336 : M10x1.0/330mm グリースポンプ用ノズル(フレキ兼用)
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:カートリッジグリース
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top