すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899HC-67

品名 : DC18V ハンディークリーナー充電式/本体)

仕様

メーカーHiKOKI型番R18DC(S)(NN)
用途清掃作業に仕様本体のみ
バッテリーリチウムイオン【別売り】
(DC18.0V/5.0Ah)
吸込仕事率(強):約25W
(標準):約18W
(弱):約10W
連続使用時間(強):約40分
(標準):約48分
(弱):約66分
※EA813HF-17B装着時
充電時間約25分
集じん容量0.4L騒音値74dB
サイズ511×112×169mm
(ノズル取付時:1,027×112×169mm)
重量1.8kg
※EA813HF-17B装着時
付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズルカラーホワイト
LEDライト白色LED交換充電池EA813HF-17B、EA813HF-21A
※別売り
充電器EA813H-18A
※別売り
紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能
<動作がスムーズ!>
底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!
段差も乗り越えやすい!
<1段サイクロン+軽量床用ノズル>
サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。
ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。
<パネルスイッチ>
吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。
<お知らせランプ>
使用中に電池残量が少なくなると点灯します。
<捕集性能アップ&お手入れ簡単>
2層フィルタ(濾布製+不織布フィルタ)採用で、不織布フィルタのみと比較して細かいゴミも逃さずキャッチします。
フィルタは分解して丸洗いできるため、お手入れが簡単で経済的!
運転中自動的にLEDライトが点灯します。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
アイコン
販売価格

17,000円(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2413ページ
その他関連
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
ウェブカタログ画像
  • サイクロン式ユニットにスキマノズルが\n直接付けられ便利
  • 段差も乗り越えやすい!
  • 運転中自動的にLEDライトが点灯します。
  • 動作がスムーズ!
  • 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。\n使用中に電池残量が少なくなると点灯します。
  • 1段サイクロン式ダストケース
  • 1:ハイクリーンフィルタ(濾布製)\n2:不織布フィルタ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2412ページ
  • エスコ便利カタログ2413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top