すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BC-2B

品名 : 刃研ぎグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番CG11
回転数7,000rpm電流2.2A
電源AC100V・210W砥石サイズ外径φ100×内径15mm
サイズ214×59×80(H)mmコード長2m
重量970g替カーボンブラシEA813RA-5
付属品#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm
乾式砥石用、本体二重絶縁構造
乾式砥石で手軽な刃研ぎ
握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
刃研ぎに最適な回転数7,000min-1
販売価格

9,530円(税抜)/ 10,483円(税込)

カタログ価格

9,530円(税抜)/10,483円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0838ページ
その他関連
部品EA809BC-40C : 100mm/#60 刃研ぎ砥石(EA809BC-2A用)
部品EA813RA-5 : 交換用カーボンブラシ [608CV /リョービ](2個)
オプションEA809BC-41 : 100mmダイヤモンド刃研ぎ砥石(EA809BC-2用)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ838ページ
  • エスコ便利カタログ839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top