すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CB

品名 : 500ml グリースポンプ

仕様

容量500mlノズル長150mm
吐出量(cm3/ストローク)最大1.6ノズルねじサイズM10×P1.0
最大吐出圧力40MPaピストン軸径9mm
筒長320mmチューブ壁厚1.0mm(本体)
サイズ390×120×66mm材質スチール
重量1.25kg適用グリースカートリッジグリース
手詰めグリース
適応グリースちょう度NLGI-1~2
300mmフレキシブルホース付
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。
ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるので、ロスがありません
エアー抜きも簡単にできます。
作動を調節できます。
フィリングニップルあり
アイコン
販売価格

9,120円(税抜)/ 10,032円(税込)

カタログ価格

9,120円(税抜)/10,032円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0645ページ
その他関連
部品EA991C-300 : 300mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA991C-132 : M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル
オプションEA991C-150 : 150mm カプラー付ノズル
オプションEA991C-500 : 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)
オプションEA991C-512 : M10 ニップル(グリースポンプ用)
オプションEA991C-521 : M10x1.0/300mm グリースポンプ用フレキホース
オプションEA991C-531 : M10x1.0/500mm グリースポンプ用フレキホース
オプションEA991C-556 : M10x1.0 グリースポンプ用カプラ-(ボール弁付)
オプションEA991BC-16 : M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:カートリッジグリース
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top