すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CD-41

品名 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

仕様

容量(ml)500ノズル長(mm)150
吐出量(g/ストローク)1.0ノズルねじサイズM10×P1.0
筒長285mm吐出圧力69MPa
適用グリースカートリッジグリース(400ml)
手詰めグリース
300mmフレキシブルホース付
NLGI-1~2
巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。
充填ニップル、エアーリリースバルブ付
1.2mm厚バレル
高精度なCNC加工を施しています。
アルミダイキャスト製ヘッド
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。
カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
アイコン
販売価格

5,080円(税抜)/ 5,588円(税込)

カタログ価格

5,080円(税抜)/5,588円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0644ページ
その他関連
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA991CD-301 : M10 グリースポンプ用ロックカプラー
オプションEA991CD-302 : M10 グリースポンプ用ロックカプラー(ロング)
オプションEA991CD-306 : M10 グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CD-311 : M10 グリースポンプ用カプラー(スイベル付)
オプションEA991CD-321 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
オプションEA991CD-322 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
オプションEA991CD-326 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)
オプションEA991CD-327 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)
オプションEA991CD-331 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)
オプションEA991CD-332 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)
オプションEA991CD-336 : M10x1.0/330mm グリースポンプ用ノズル(フレキ兼用)
セット商品EA991CD-31 : 500ml グリースポンプ
セット商品EA991CD-321 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
  • フレキホース付
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top