すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899HC-69

品名 : DC18.0V 肩掛け掃除機(充電式)

肩掛け式のため様々な場所で使用できます

仕様

メーカーHiKOKI型番RP18DA(NN)
用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に仕様乾湿両用
本体のみ(バッテリー・充電器 別売)
適用バッテリーリチウムイオン(18V)充電時間約25分 
※充電器(EA813H-18A)使用時
集じん容量5.1L吸水容量3.5L
吸込仕事率ブーストモード:80W
エコモード:35W
最大風量1.8m3/min
最大真空度11kPa(1.120mm水柱)連続使用時間【EA813HF-17B使用時(5.0Ah)】
エコモード:約28分
ブーストモード:約16分
【EA813HF-19A使用時(8.0Ah)】
エコモード:約44分
ブーストモード:約26分
フィルターの種類HEPAフィルタ(フィルタ乾式専用を併用可)ホースサイズφ30mm×0.5~2.5m
本体サイズ210×330×393mm重量4.9kg(EA813HF-17B装着時)
付属品ホース(φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管×3、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)
軽量コンパクトで手軽に使える!
排気がキレイで軽量なコードレス!
<軽量コンパクト>
蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。
<HEPAフィルタ採用>
高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。
<HEPAフィルタ除じん機能付き>
セルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。
<乾湿両用>
乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。
<ブロワ機能搭載>
ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!
<伸縮自在なホースと延長管>
0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。
アイコン
販売価格

29,200円(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2419ページ
その他関連
部品EA899HP-51 : [EA899HC-69用]乾式専用フィルタ(5枚)
部品EA899HP-52 : [EA899HC-69用]HEPAフィルタ
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
ウェブカタログ画像
  • 水分や、水分と混じったホコリなども吸うことも可能!
  • 乾式専用フィルター使用時
  • HEPAフィルタを採用
  • HEPAフィルタ除じん機能付き
  • ホースの吸い口をジョイントノズルを差し込んで収納できます。
  • 伸縮自由なホースと延長管

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2418ページ
  • エスコ便利カタログ2419ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top