すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA166DN-1

品名 : 500ml グリースガン(エアー式)

仕様

筒長300mmタイププロスタンダード
容量500ml吐出量1g/ワンプッシュ
使用圧力0.41~0.62MPa特徴標準タイプ
吸入口1/4”NPT(雄ねじプラグはEA140DB-22をご利用下さい)  適用グリースカートリッジグリース
手詰めグリース
付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル
シングルショットタイプ
NLGI-1~2
手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能
プラグ付
アイコン
販売価格

14,300円(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0643ページ1003ページ

代替品

EA166DG-11
  • 品番

    EA166DG-11

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

その他関連
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ
オプションEA991CN-114 : 1/8"NPT グリースポンプ用充填ニップル
オプションEA991CN-115 : 1/8"NPT グリースポンプ用エアー抜きバルブ
オプションEA991CN-101 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CN-102 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)
オプションEA991CN-103 : グリースガン用カプラー(90゚)
オプションEA991CN-104 : グリースガン用カプラー(360゚)
オプションEA991CN-21 : 16kg缶 グリース充填ポンプ
オプションEA991CN-101H : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(六角付)
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:カートリッジグリース
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ642ページ
  • エスコ便利カタログ643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top