すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813CD-7A

品名 : 10.8V ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番DB12DD(2JS)
仕様樹脂ケースセット締付能力木ねじ:φ5.8×45
小ねじ:M6
穴あけ能力鉄工:10mm
アルミ:12mm
木工:29mm
モーター直流ブラシレスモーター
先端形状六角軸二面幅6.35mm最大トルク低速:38N・m
高速:15N・m
回転数低速:0~440rpm
高速:0~1,700rpm
サイズ120×74×221(H)mm
重量1.0kgバッテリー10.8V 5.0Ah(スライド式リチウムイオン電池)
充電時間約30分付属品バッテリー×2個、充電器、ケース
クラス最短全長(120mm)で取り回しやすい
20段クラッチ
手締め機構付き
※ビット別売
販売価格

42,300円(税抜)/ 46,530円(税込)

カタログ価格

42,300円(税抜)/46,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA813HD-17 : DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-12A : 10.8V 急速充電器
ウェブカタログ画像
※ビット別売
  • ※ビット別売

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top