すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA858A-2

品名 : DC10.8V 全ねじカッター(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番CL12DA(JS)
切断能力軟鋼:W5/16、W3/8、M6、M8、M10
ステンレス:W3/8
バッテリーリチウムイオン(10.8V/5.0Ah)
ストローク数32spm充電時間約30分
モーター直流ブラシレスモーターサイズ200×113×282(H)mm ※バッテリー装着時
重量2.7kg(バッテリー装着時)付属品蓄電池(BSL1250MT)×1、急速充電器(UC12SDL)、W3/8カッタ×1組(本体装着済)、W3/8トリマ、六角棒スパナ(本体装着済)、スケール、コレクトボックス、ケース、電池カバー
【業界最軽量】
2.7kgの軽量で高所での上向き作業の負担を軽減します。
【業界最短の最小切断長さ】
全ねじの出張り長さ17mmを実現しました。従来の蛍光灯器具を薄型LEDライトユニットに交換する際に便利です。
【コレクトボックス付き】
ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。
仮置きに便利なフック付き
定置切断も可能
暗所を照らせて便利なLEDライト搭載
トリマ装着可能(W3/8用標準付属)
販売価格

80,000円(税抜)/ 88,000円(税込)

カタログ価格

80,000円(税抜)/88,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA858A-12 : 3/8"全ねじカッター用トリマー
部品EA858A-22 : 3/8" 全ねじカッター用替刃
部品EA813HD-17 : DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-12A : 10.8V 急速充電器
ウェブカタログ画像
  • フック付き
  • トリマ装着可能

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top