すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DB-42

品名 : DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WH12DA(NN)
仕様本体のみ最大トルク最大110N・m(1,120kgf・cm)
M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用
締付能力小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M5~M12、高力ボルト:M5~M10バッテリー10.8V
充電時間約22分
(バッテリーBSL1215使用の場合)
回転数0~2,700rpm
打撃数0~3,200回/分サイズ150×217(H)mm(バッテリーBSL1215装着の場合)
重量1.1kg(バッテリーBSL1215装着の場合)モーター直流モーター
先端形状六角軸二面幅6.35mm使用可能蓄電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
一充電当たりの作業量なげしビス締付け:約30本
条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)
バッテリー・充電器別売
ビット別売
LEDライト付・ブレーキ付・無段変速・正逆転可能
軽快な取り回し
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0830ページ

代替品

EA813DB-10
  • 品番

    EA813DB-10

  • コメント

    最大トルク:135N・m

その他関連
オプションEA813H-12 : 12.0V 急速充電器
オプションEA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • ※ビット・バッテリー組合わせイメージ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top