すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DB-44

品名 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番WHP12DB(2JS)
仕様樹脂ケースセットバッテリーリチウムイオン(10.8V/5.0Ah)
充電器AC100V充電時間約30分
モーター直流ブラシレスモーター最大トルク33N・m
※M10普通ボルト(強度区分4.8)/締付け時間3秒/ソケットアダプタ+六角ソケット使用
締付能力小ねじ:4~8mm
普通ボルト:M5~M10
高力ボルト:M5~M6
コーススレッドねじ:22~90mm 
テクスねじ:φ3.5~φ6mm 
無負荷回転数弱:0~1,000rpm
中:0~1,500rpm
強:0~2,200rpm
テクス:0~2,400rpm
打撃数弱:0~700回/分
中:0~1,200回/分
強:0~2,400回/分
テクス:0~1,200回/分
ねじ締め騒音値70dB
先端形状二面幅6.35ビット挿入形状サイズ128×29×225(H)mm
※バッテリー装着時
重量1.3kg
※バッテリー装着時
防水・防塵性能IP56
付属品リチウムイオン電池(BSL1250MT)×2個、急速充電器(UC12SDL)、ケース、電池カバー×2個
【静音設計】
70dBの静音設計により騒音を抑えたい屋内や住宅街での作業などに適しています。
【18Vクラス並のねじ締めスピード&作業量アップ】
高出力&高容量なタブレス電池搭載により、高負荷なねじ締め作業もパワフルに対応
【LEDライト付き】
3灯式LEDライトと照度切替えにより、状況に応じて明るさを3段階に切替え可能
バッテリー装着時でも1.3kgで取り回しやすい軽量
※ビット別売
販売価格

79,100円(税抜)/ 87,010円(税込)

カタログ価格

79,100円(税抜)/87,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA813HD-17 : DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HD-18 : DC10.8V/5.0Ah バッテリー(リチウムイオン/BT機能付)
部品EA813H-12A : 10.8V 急速充電器
ウェブカタログ画像
※ビットは別売です
  • ※ビットは別売です

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top