すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DN-13

品名 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチ(本体)

仕様

メーカーHiKOKI型番WR36DE(NN)
用途構造物締結用などの各種ボルト・ナットの締付け、ゆるめに仕様本体のみ(バッテリー・充電器 別売)
適用バッテリーリチウムイオン(36V)差込角1/2”DR(12.7mm)
締付能力普通ボルト:M10~M24
高力ボルト:M10~M20
最大締付トルク630N・m
※M24高力ボルト(強度区分10.9)を5秒締付け
最大ゆるめトルク900N・m
※3秒以内にゆるめられるM27(F10T)ボルトの締付けトルク
回転数1:0~1,500min-1(回転/分)
2:0~1,800min-1(回転/分)
3:0~2,100min-1(回転/分)
4:0~2,400min-1(回転/分)
打撃数1:0~2,200min-1(打撃/分)
2:0~2,600min-1(打撃/分)
3:0~3,000min-1(打撃/分)
4:0~3,400min-1(打撃/分)
防じん・耐水性能IP56(電池装着時、本体のみ)
モーター直流ブラシレスモーターサイズ(全長×高さ×センタハイト)169×278×36mm
重量2.6kg(EA813HF-17B装着時)振動3軸合成値13.5m/s2
適用充電器EA813H-18A
<取り回しやすい軽量コンパクトボディ>
軽量2.7kg&コンパクト169mm(全長)で、狭い場所での取り回しやすさと、630N・mの締付けトルクでパワフルさを両立しました。
オートストップ機能(正転)、オートスロー機能(逆転)付き
オートストップ:設定された時間で自動停止して、ボトルの締め過ぎを防止します。
オートスロー:設定された時間・回転速度に自動で停止・変速しナットの脱落防止を補助します。
※スイッチ引き量が最大の時のみ、HiKOKI専用アプリでの設定が必要。
HiKOKI専用アプリで回転数(パワー):4段階設定
オートストップ時間:0.1~10秒で調節可能!(0.1秒刻み)
<作業量(目安)>
作業内容:ボルトの締付け(1.5秒)M16×55(F10T)
Ah:2.5Ah(マルチボルト)
1充電当たりの作業量:約240本
<防じん・耐水>
粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56も防じん・耐水機能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。

※IP56適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するわけではありません。
過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみのIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。
販売価格

46,800円(税抜)/ 51,480円(税込)

カタログ価格

46,800円(税抜)/51,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0832ページ
バリエーション一覧
EA813DN-12 (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチセット
EA813DN-13 (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチ(本体)
その他関連
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
ウェブカタログ画像
※ソケットは別売です。
  • ※ソケットは別売です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ832ページ
  • エスコ便利カタログ833ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top