すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809PH-51A

品名 : DC18.0V/125mm ランダムサンダー(充電式/吸塵)

仕様

メーカーHiKOKI型番SV1813DA(XPZ)
仕様標準セット(ケースなし)ペーパーサイズマジック式:φ125mm
回転数7,000~11,000rpm旋回径3mm
バッテリーリチウムイオン(18V/5.0Ah)充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
充電器AC100V一充電当たりの作業量材料:マツ集成材、ペーパー粒度:A-P80、変速ダイヤル:6…約35分
振動3軸合成値6.6m/s2サイズ125(W)×165(D)×153(H)mm(バッテリー装着時)
重量1.9kg(集じんバッグ、蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーター
付属品バッテリー×1、充電器、サンディングペーパー(#120)×2、 集じんアダプタ(A)/(B)、集じんバッグ、電池カバー
高集じん率 約80%
※数値は参考値です。材料や条件により異なります。
ブレーキ機能付
スイッチのOFF側を押すと、ブレーキが作動し停止します。
集じん機接続可能
集じんアダプタ(A)/(B)が標準付属。様々な集じん機と接続することができます。
6段階変速ダイヤル
回転速度は、変速ダイヤルで6段階に設定可能。
仕上げ面の材質や、用途によって回転速度を調整できます。
電池残量表示付(バッテリー)
回転速度の設定※回転速度やペーパー粒度は目安になります。
【一般的な研磨作業】
ペーパー粒度…荒仕上げ:180、仕上げ:400、回転速度(変速ダイヤル)…3~6
【さび落とし / 汚れ落とし】
ペーパー粒度…荒仕上げ:120、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…2~4
【塗装はがし】
ペーパー粒度…荒仕上げ:40、仕上げ:80、回転速度(変速ダイヤル)…2~4
【木材】
・軟質材
ペーパー粒度…荒仕上げ:60,80、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…3~6
・硬質材
ペーパー粒度…荒仕上げ:60、仕上げ:180、回転速度(変速ダイヤル)…3~5
・合板
ペーパー粒度…荒仕上げ:240、仕上げ:320、回転速度(変速ダイヤル)…2~4
【金属】
・アルミ
ペーパー粒度…荒仕上げ:80、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…2~4
・鉄
ペーパー粒度…荒仕上げ:60、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…3~6
・ステンレス
ペーパー粒度…荒仕上げ:120、仕上げ:240、回転速度(変速ダイヤル)…3~6
アイコン
販売価格

60,300円(税抜)/ 66,330円(税込)

カタログ価格

60,300円(税抜)/66,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0834ページ
その他関連
部品EA809XD-404 : 125mm/#120 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA809XD-401 : 125mm/# 40 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-402 : 125mm/# 60 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-403 : 125mm/# 80 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-405 : 125mm/#180 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-406 : 125mm/#240 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-407 : 125mm/#320 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-408 : 125mm/#400 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-411 : 125mm ポリエステルバフ(マジック式/3枚)
オプションEA809XD-412 : 150mm スポンジ(マジック式)
ウェブカタログ画像
  • パッド形状

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ834ページ
  • エスコ便利カタログ835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top