すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DC-251

品名 : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番WH36DD(2XHLSZ)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉
<インパクトドライバー仕様>
・先端六角対辺:6.35mm(1/4”)
・最大トルク:200N・m
・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)
・充電時間(フル):約25分
・サイズ:118(L)×243(H)㎜(ヘッド長:111mm)
・重量:1.6kg
・締付能力
 小ねじ:4~8㎜、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M14
 テクスねじ:φ3.5~φ6、コーススレッド:22~125mm
・回転数
 ソフトモード:0~900rpm
 パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
 ボルトモード:0~2900rpm、テクスモード:0~3700rpm
・打撃数
 ソフトモード:0~2000rpm、パワーモード:0~4100rpm
 ボルトモード:0~4100rpm、テクスモード:0~2200rpm
・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
・防じん・防水性能:IP56
・機能:正逆回転切替、締付切替7モード(専用アプリ使用時)、LEDライト3段階切替(強・中・弱)、オートスロー(ボルト単発モード逆転時のみ)
・直流ブラシレスモーター
・カムアウトを低減する「細ビスモード」を搭載。※専用アプリで設定可能
・LEDライトを強・中・弱の3段階に切替えたり連続点灯・トリガ連動モードも選択可能。
・トリプルハンマ機構により作業負荷に合わせて打撃数を自動制御します。また、小刻みな打撃で振動を低減しカムアウト軽減を実現。
・ケース上蓋に先端工具類を収納できるスペース付
<5本組 鉄工用ドリル(六角軸)>
・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
・材質:HSS(ハイス鋼)
・X型シンニング加工(2mm以上)
・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
・インパクトドライバーに使用可能です。
<5本組 衝撃吸収ビット>
・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
・溝長:13mm
・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
アセチ(樹脂)
・マグネット付
・欠けに強い衝撃吸収ビット
・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
<ビットホルダー>
・先端六角対辺:6.35mm(1/4”)
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
・全長:150mm
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
・サイズによってカラーが異なります。
・ボックスビット、ホールソーは使用できません。
販売価格

86,100円(税抜)/ 94,710円(税込)

カタログ価格

86,100円(税抜)/94,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA611AX-96 : 1/4"Hex/150mm ビットホルダー
セット商品EA813AE-10 : 5本組 衝撃吸収ビット
セット商品EA813DC-81 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)
セット商品EA824CP-51 : 2.0-4.0mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
部品EA813DC-86 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/本体/緑)
部品EA813H-26 : 10.8-36V 2ポート急速充電器
部品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像
  • LED9灯によりビットの影も気にならない。3段階の明るさ調整もできます。
  • フタを閉じると自動で簡易ロック。ラッチの締め忘れによる小物のばら撒きを防止。
  • 操作パネルにバックライトを採用し、暗所でも視認性が向上。
  • IP65相当の防じん・耐水性があります。

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top