すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897BF

品名 : AC100V/800W 電動ブロワ

仕様

メーカーボッシュ型番GBL800E
電源AC100V消費電力800W
風圧0~7.2kPa風量4.5m3/分
回転数0~16000rpmコード長4m
サイズノズル装着時:451×231×214(H)mm
ノズル未装着時:231×231×214(H)mm
重量1.8kg
付属品ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.5L)
吸い込み、吹き飛ばし両用
本体二重絶縁構造
電子無段変速
作業に応じて風量を調整できます。
販売価格

12,700円(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0820ページ
その他関連
部品EA813BZ-1 : カーボンブラシ (1604321129/ボッシュ/ 2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ820ページ
  • エスコ便利カタログ821ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top