すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BC-40C

品名 : 100mm/#60 刃研ぎ砥石(EA809BC-2A用)

仕様

メーカー京セラ型番66800011
仕様替砥石(#60)砥石サイズ外径φ100×内径15mm
材質セラミック(SE)砥粒厚み(高さ)3mm
粒度#60入数1枚
EA809BC-2A用 替砥石
刃研ぎ砥石替刃(乾式)
外周は3mm、内周を2mmにすることで寿命を維持しつつ、柔らかい当たりを実現
砥粒と結合材の組合せにより切れ味がアップし、焼けが少ない
販売価格

920円(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0838ページ
その他関連
本体EA809BC-2B : 刃研ぎグラインダー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ838ページ
  • エスコ便利カタログ839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top