すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813B-10D

品名 : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)

仕様

メーカーボッシュ型番A1020LIG
電圧10.8V
リチウムイオン2.0Ah
バッテリーの差込形状により能力が適しても取付不可能な場合があります。
必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。
販売価格

7,700円(税抜)/ 8,470円(税込)

カタログ価格

7,700円(税抜)/8,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0823ページ2484ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813B-3.6A DC 3.6V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-10F DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-10D DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
    EA813BD-18TA DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813BD-18TB DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-18C DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813B-36CA DC36V /2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    その他関連
    関連商品EA813B-0A : DC10.8V 充電器
    本体EA599GB-11 : DC10.8V マイクロソー(充電式)
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ822ページ
    • エスコ便利カタログ823ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top