すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DC-24A

品名 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WH36DC(2XPBSZ)
仕様樹脂ケースセット最大トルク200N・m(2,040kgf・cm)
締付能力小ねじ:4~8㎜
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
テクスねじ:φ3.5~φ6
コーススレッド:22~125mm
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応(工具本体により自動で切り替わります。)
充電時間約19分実用充電(実用充電)
約25分(フル充電)
無負荷回転数ソフトモード:0~900rpm
パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
ボルトモード:0~2900rpm
テクスモード:0~3700rpm
打撃数ソフトモード:0~2000rpm
パワーモード:0~4100rpm
ボルトモード:0~4100rpm
テクスモード:0~2200rpm
サイズ116×241(H)mm
ヘッド長114mm重量1.6kg(バッテリー装着時) 
先端形状二面幅6.35mmビット挿入形状モーター直流ブラシレスモーター
LEDライト白色LED(3灯)カラー黒
付属品バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)一充電当たりの作業量【木ねじ締付】
φ5.4×90mm(ラワン材・下穴なし)2.5Ah(マルチボルト):約460本
φ4.3×65mm(ラワン材・下穴なし)2.5Ah(マルチボルト):約760本
【金物ビス締付】
φ6.0×120mm(杉材・下穴なし)2.5Ah(マルチボルト):約160本
【小ねじ締付】
M8×16mm2.5Ah(マルチボルト):約4,200本
防じん・防水IP56
LEDライト付
ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。 
業界最速締付スピード約5.46秒(金物ビスφ7.0×120L、ラワン材)※2020年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)
モード切替で作業効率アップ。多彩なモードで効率良く作業ができます。ボルトモード(単発)は打撃回数を制御して締めすぎを防止します。
ねじ頭が見やすいスリムな先端形状
アンビルを痛めにくい特殊断面形状
トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少
力こぶビット(スレンダータイプ)付
・ビット長:85mm
・ねじ頭が見やすいスリムな先端形状
・アンビルを痛めにくい特殊断面形状
・トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少
販売価格

79,700円(税抜)/ 87,670円(税込)

カタログ価格

79,700円(税抜)/87,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0831ページ

代替品

EA813DC-82
  • 品番

    EA813DC-82

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top