すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RH-21

品名 : DC18.0V/170mm 芝生バリカン(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CH 1817DA(BG)
刈込幅(mm)170全長(mm)355
重量(kg)1.7電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
ストローク数1300回/分連続使用時間約30分
充電時間60分付属品ブレードカバー、プロテクター、充電器、電池パック、電池カバー、アジャスタ
モーター直流ケーシングモーター刈り込み高さ20/23/29/38mm(20mmはアジャスタ不使用時)
両刃駆動方式
リチウムイオン電池搭載
ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
コードレスだから電源を気にせず持ち運べます。また、170mm幅のブレードでワイドに作業できます。
アジャスタ付きで刈込み高さを4段階で調節しながら、芝を刈ることができます。
販売価格

27,700円(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2509ページ

代替品

EA898RF-14A
  • 品番

    EA898RF-14A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA813H-10B : 14.4-18V 充電器
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • ツールレスでブレードを交換できるため、作業に合わせて簡単にブレードが交換できます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2508ページ
  • エスコ便利カタログ2509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top