すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813H-1

品名 : 3.6V 交換用バッテリー

仕様

メーカーHiKOKI型番EBM315
電圧3.6V種類リチウムイオン1.5Ah
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
満充電の状態で保管して下さい。
販売価格

5,800円(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0829ページ0837ページ2413ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813H-1 3.6V 交換用バッテリー
    EA813H-7 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HC-7 DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-15 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-16 DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-17 DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-18 DC10.8V/5.0Ah バッテリー(リチウムイオン/BT機能付)
    EA813HD-21 DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HE-16 DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-15A DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-17B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-19A DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-21A DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-22A DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-32A DC18.0V/10.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813HF-37 DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    その他関連
    本体EA813CC-2B : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ828ページ
    • エスコ便利カタログ829ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top