すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508KB-2A

品名 : 210x110x38mm パーツケース

仕様

メーカーリングスター型番PC-213
サイズ210×110×38(H)mm固定仕切板4枚
材質耐衝撃性コーポリマー重量130g
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
開けやすい、本体スリット加工です。
アイコン
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1544ページ
バリエーション一覧
EA508KB-1A 210x110x38mm パーツケース
EA508KB-2A 210x110x38mm パーツケース
EA508KB-3A 210x110x38mm パーツケース
EA508KB-4A 210x110x38mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 外寸:210(W)×110(D)×38(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1544ページ
  • エスコ便利カタログ1545ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top