すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA112NA-1

品名 : DC18.0V/50L 真空ポンプ(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番UP18DYA(XHZ)
仕様バッテリー・充電器付用途5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまでの真空引き作業に
バッテリーDC18Vリチウムイオン電池5.0Ahローター方式2ステージ
到達真空度37.5ミクロン排気速度50L/分(1.8CFM)
接続口5/16'オスフレアオイル量130~160mL
サイズ281×98×175(H)mm重量3.9kg(BSL36A18X装着時)
付属品バッテリー、充電器(冷却機能付)、真空ポンプオイル(250ml)、変換アダプタ(1/4”)、収納ケース
付属のバッテリー(フル充電時)で約80分の連続運転が可能です。
軽量・コンパクトなため高所への運搬も容易です。また、コードレス仕様なので、足場の悪い高所作業の負担も軽減します。
屈曲形ノズルを採用する事で真空計との干渉を避ける事ができます。
バッテリー残量が少なくなると音で知らせるアラーム機能付き。電池切れによる作業の中断を防止します。
※音を出したくない現場ではアラームをOFFにできます。(電源スイッチ3秒以上の長押しでON/OFF)
収納ケースは真空ポンプの他に真空計・チャージングホース等も収納できるため準備と片付けが簡単です。
販売価格

79,900円(税抜)/ 87,890円(税込)

カタログ価格

79,900円(税抜)/87,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-26 : 10.8-36V 2ポート急速充電器
ウェブカタログ画像

商品動画

紹介動画紹介動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top