すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897AH-3

品名 : AC100V/DC14.4V [充電式]送風機セット

仕様

メーカーHiKOKI型番UF18DSDL(NN) ※ESCOオリジナルセット品
風速2段階(強モード:190m/min、弱モード:120m/min)電源14.4V/18Vバッテリー、AC100V
使用可能バッテリー14.4V/18Vリチウムイオンバッテリー
※全てのバッテリーに適合するわけではありません。
一充電あたりの作業量の目安18V/6.0Ahバッテリー:約10時間(強)、約25時間(弱)
14.4V/6.0Ahバッテリー:約8.5時間(強)、約22時間(弱)
サイズ256(W)×199(D)×252(H)mmファン径140mm
重量0.9kg(本体のみ)回転数強:2500回/分
弱:1700回/分
※電源18Vの場合
付属品ACアダプタ、14.4V/6.0Ahバッテリー、充電器、樹脂ケースケースサイズ外寸:538×359×347(H)mm
内寸:435×305×280(H)mm(底面は410×280mm)
軽量・小型タイプで単管への吊り下げ、壁に掛けての使用が可能
※落下防止のためストラップホールに紐などを通し固定して下さい。
上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度調整できます。
付属のACアダプタで100V電源での使用が可能です。
販売価格

51,200円(税抜)/ 56,320円(税込)

カタログ価格

51,200円(税抜)/56,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0061ページ
その他関連
セット商品EA813H-10B : 14.4-18V 充電器
セット商品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA897AH-2 : AC100V/DC14.4・18V [充電式]送風機
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
※商品のバッテリーは容量6.0Ahタイプ
  • ※商品のバッテリーは容量6.0Ahタイプ
  • 単管への吊り下げ、壁に掛けての使用が可能
  • 上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度調整

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ60ページ
  • エスコ便利カタログ61ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top