すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520DB-51

品名 : 510x1300x615mm/100kg 電動一輪車

仕様

容量60L荷台サイズ496×770mm
積載均等耐荷重100KG車輪数1
車輪径3.25-8(直径365㎜)サイズ(W×D×H)mm510×1300×615
重量(g)19,000材質アルミ
タイヤチェンシン製チューブタイヤ連続駆動時間2時間(60Kg積載 4km/h)
充電時間約30分最高速度9km/h(空荷の状態)
登坂角度25度(運搬する重量により変動)モーター350WブラシレスDCモーター
防塵・防水性能IP54(雨天使用可能)
※高圧洗浄機不可
荷物を載せたまま坂道もモーターの力で楽々運搬
5段階の速度調整付
販売価格

269,000円(税抜)/ 295,900円(税込)

カタログ価格

269,000円(税抜)/295,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2483ページ
その他関連
部品EA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
ウェブカタログ画像

商品動画

バッテリー搭載の電動一輪車バッテリー搭載の電動一輪車
  • エスコ便利カタログ2482ページ
  • エスコ便利カタログ2483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top