すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899AW-100C

品名 : DC10.8V ハンディクリーナーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番GAS18V-LI ※ESCOオリジナルセット品
セット内容ハンディークリーナー(EA899AW-1)
バッテリー(EA813B-10CA)
充電器(EA813B-0A)
手提げバッグ(EA927AV-20A)
使用電池10.8V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)
連続使用時間約15分充電時間約35分
集じん容量0.4Lサイズ273×77×170(H)mm
重量1.9kg
高効率マイクロフィルター搭載
軽量・コンパクトで狭い場所に最適です。
充電器・バッテリー付
10.8V 充電式クリーナーに充電器とバッテリーをセットした携帯にも便利なESCOオリジナルセット
アイコン
販売価格

27,500円(税抜)/ 30,250円(税込)

カタログ価格

27,500円(税抜)/30,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2415ページ

代替品

EA899AW-100D
  • 品番

    EA899AW-100D

  • コメント

    変更点:手提げバッグ,バッテリー

その他関連
オプションEA813B-0A : DC10.8V 充電器
セット商品EA813B-10CA : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
セット商品EA899AW-1 : [充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー
セット商品EA927AV-20A : 500x160x160mm 手提げバッグ
ウェブカタログ画像
※画像はEA899AW-100Bです
  • ※画像はEA899AW-100Bです
  • 10.8V ハンディークリーナー本体

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2414ページ
  • エスコ便利カタログ2415ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top