すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA810CF-13

品名 : DC10.8V ハンマードリル本体(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番DH12DD(NNK)
仕様本体のみ穴あけ能力コンクリート:3.4~18mm
鉄工:13mm、木工:18mm
バッテリー10.8V充電器AC100V
充電時間約60分(充電器:EA813H-12とバッテリー:EA813HD-16使用の場合)回転数ノーマルモード:0~1,080rpm
ローモード:0~800rpm
打撃数ノーマルモード:0~5,500回/分
ローモード::0~4,100回/分
サイズ246×74×202(H)mm(蓄電池装着時)
重量2.1kg(サイドハンドルを含む)付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー
モーター直流ブラシレスモーター適用ビットSDSプラスシャンクタイプ
振動3軸合成値9.1m/s2一充電当たりの作業量【コンクリート穴あけ】
深さ30mm、錐径3.5mm:4.0Ah・約130個
深さ30mm、錐径10.5mm:4.0Ah・約55個
バッテリー・充電器・ビット別売
無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付
小形・軽量タイプ
穴あけ作業時に急激な負荷がかかり、モーターの回転数が急速に低下すると工具本体が振られてしまう前に回転を停止させ、作業者の負担を軽減します。
防振ハンドル搭載で疲れにくい
リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載
回転数2段切換搭載
切換スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。
アイコン
販売価格

31,400円(税抜)/ 34,540円(税込)

カタログ価格

31,400円(税抜)/34,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0830ページ0832ページ

代替品

EA810CF-3
  • 品番

    EA810CF-3

  • コメント

    違い:バッテリー、充電時間、能力等

バリエーション一覧
EA810CF-11 DC10.8V/18mm ハンマードリル(充電式)
EA810CF-13 DC10.8V ハンマードリル本体(充電式)
その他関連
オプションEA813H-12 : 12.0V 急速充電器
オプションEA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
※バッテリーは別売です。
  • ※バッテリーは別売です。
  • ※ビット・バッテリーは別売です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top