すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899HC-61

品名 : DC14.4V ハンディークリーナー(充電式/本体

仕様

メーカーHiKOKI型番R14DB(NN)
仕様本体のみバッテリーリチウムイオン【別売り】
(14.4V/6.0Ah)
充電時間約30分吸込仕事率(強):35W
(標準):26W
(弱):14W
連続使用時間(強):42分
(標準):48分
(弱):68分
※EA813HE-16装着時
集じん容量0.56L
騒音値75dBサイズ438×114×153(H)mm
(ノズル取付時:965×114×153(H)mm)
重量1.5kg
※EA813HE-16装着時
付属品床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル
LEDライト白色LED交換充電池EA813HE-12、EA813HE-16
※別売り
充電器EA813H-18A(冷却機能付き)
※別売り
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
紙パック不要
強力モーターでパワフル吸引
<動作がスムーズ!>
底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!
段差も乗り越えやすい!
<パネルスイッチ>
吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。
<お知らせランプ>
使用中に電池残量が少なくなると点灯します。
<除じん機構>
プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。
<ダストケース>
集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
アイコン
販売価格

13,300円(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2413ページ
その他関連
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
オプションEA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA899HP-6 : 交換用布フィルタ
オプションEA899HP-7 : 交換用HEPAフィルタ
ウェブカタログ画像
  • 段差も乗り越えやすい!
  • 動作がスムーズ!
  • LEDライト付き
  • パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすい!
  • 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。\n使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

商品動画

コードレスクリーナーの使用方法コードレスクリーナーの使用方法

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2412ページ
  • エスコ便利カタログ2413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top